TRANSAIR MINI-BRACKET D25 1/2 6661 25 21

Legris Mini staffa a montaggio rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:6661 25 21
Rubix:999200500033629
Produttore:6661 25 21
TRANSAIR MINI-BRACKET D25 1/2 6661 25 21

Riepilogo info tecniche

Materialepolimero tecnico
Connessione 125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRANSAIR MINI-BRACKET D25 1/2 6661 25 21


I raccordi Transair per tubi in alluminio si installano rapidamente e con un minimo di utensili. Tutti i raccordi Transair sono progettati per adattarsi saldamente ai tubi in alluminio Transair, aumentando l'efficienza del sistema e prevenendo le perdite di aria compressa. I raccordi Transair sono disponibili in una varietà di stili per facilitare l'assemblaggio e la progettazione di sistemi di aria compressa, vuoto e gas industriali/inerti. Tutti i componenti Transair possono essere integrati in sistemi esistenti in rame o acciaio, consentendo una facile espansione di un sistema esistente.
Applicazioni: Aria compressa, Gas industriali, Gas inerti, Pneumatica in impianto
Montaggio: Caduta
Tempo di montaggio: 0,05
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 25, 1
Dimensione attacco 1: 1" (25 mm)
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensioni: G 1/2
Dimensione attacco 2: 1/2"
Tipo attacco 2: Femmina, BSPP
Tipo di attacco 2: Femmina filettata BSP Staffa di montaggio rapido
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipo di fluido: Aria compressa, gas inerte, vuoto, aria, gas industriale Aria compressa, gas inerte, vuoto, gas industriale
Industria: Industria generale
Pressione massima di esercizio: 16, 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) per tutti i diametri
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) per tutti i diametri
Per il Canada, fare riferimento a https://www.par, 16 bar 232 PSI (da -4° a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
Stile del prodotto: Staffa di montaggio rapido
Tipo di prodotto: Tubazioni per aria compressa
Quantità per scatola: 10
Forma: Collo di cigno
Senza silicone: Sì
Specificazioni Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas, Pneumatica
Pressione di vuoto: 1,0, 0,03, 0,03 pollici-Hg 99,9% (pressione assoluta), 1,0 mbar 99,9% (pressione assoluta), 1,0 mbar 99,9% (pressione assoluta)
Peso: 0,186

Punti di forza

-Tecnologia di connessione rapida
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni

Applicazioni

Assemblaggio di autoveicoli; alimenti e bevande; imballaggio; impianti industriali; aerospaziale; aria compressa; vuoto; gas industriali/inerti (ad es. argon, azoto, anidride carbonica).

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepolimero tecnico
Connessione 125 mm
Profilo6661
Connessione 21/2 in
Temperatura massima85 °C
Codice doganale84819000
€ 60,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione