130738-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/2-12-20

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-1/2-12-20
Rubix:160000000581281
Produttore:130738
EAN:4052568024598
130738-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/2-12-20

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130738-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/2-12-20


Raccordo ad innesto L QSL-1/2-12-20 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=7,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=20

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x135x90 mm
Peso70,45 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/2
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
4,91 IVA esclusa
/ Unità
5,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore