Riferimenti
Titan Engineering:RPXT2206M5
Rubix:999190900057012
Produttore:T2206M5


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in ottone nichelato e tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; molla in acciaio aisi 304; anello spingitore in resina acetalica |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo: innesto per tubo 6 mm; attacco: filettatura m5 con o-ring |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 6 - M5 T2206M5
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:M5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in ottone nichelato e tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; molla in acciaio aisi 304; anello spingitore in resina acetalica |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo: innesto per tubo 6 mm; attacco: filettatura m5 con o-ring |
| Profilo | gomito girevole maschio (swivel elbow), filetto cilindrico parallelo con o-ring |
| Connessione 2 | attacco filettato m5 (bsp cilindrica con o-ring uni-iso 228/1) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole maschio con o-ring (raccordo automatico tecno-rap) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore