00983687-ARTICOLO KQ2TW06-00A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2TW06-00A
Rubix:999221025048098
Produttore:KQ2TW06-00A
EAN:3618036047301
00983687-ARTICOLO KQ2TW06-00A

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983687-ARTICOLO KQ2TW06-00A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2TW*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Incrocio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Materialepolipropilene
Connessione 16
Connessione 26
8,28 IVA esclusa
/ Unità
10,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione