DIRITTO MASCHIO CONICO D.12-1/2 01C1212
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX01C1212
Rubix:999190900054603
Produttore:01C1212


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12,00 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.12-1/2 01C1212
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø12,00 mm |
| Profilo | raccordo diritto filetto conico maschio (rap) |
| Connessione 2 | filetto conico maschio 1/2' (bsp conica uni-iso 7) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico push-in con filetto conico maschio |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore