ADATTATORE LUNGO D.06 1/8 600618
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:600618
Rubix:999190900056089


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549; ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE LUNGO D.06 1/8 600618
INNESTO PROLUNGATO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549; ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Profilo | innesto prolungato filetto cilindrico con o-ring |
| Connessione 2 | filettatura cilindrica bsp parallela 1/8' (uni-iso 228) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in ottone serie rap (innesto prolungato) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore