153262-CALOTTA A INNESTO QSC-4

Tappo a innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSC-4
Rubix:160000000582652
Produttore:153262
EAN:4052568033385
153262-CALOTTA A INNESTO QSC-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153262-CALOTTA A INNESTO QSC-4


Tappo ad innesto QSC-4 Dimensioni=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 6 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x40x10 mm
Peso2,43 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Profilonorma
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39269097
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione