4487-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/4-PK-4

Connettore rapido a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:TCK-1/4-PK-4
Rubix:160000000578224
Produttore:4487
EAN:4052568018931
4487-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/4-PK-4

Riepilogo info tecniche

Materialezinco del gasolio (alloggio); alluminio (dado)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4487-RACCORDO A T PER MONTAGGIO RAPIDO TCK-1/4-PK-4


Raccordo a T per montaggio rapido TCK-1/4-PK-4 Orientabile, con due anelli di tenuta. Diametro nominale=2,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Attacco pneumatico 1=Filetto maschio G1/4, Attacco pneumatico 2=Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37,37 g
Materialezinco del gasolio (alloggio); alluminio (dado)
Connessione 1g 1/4
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
12,18 IVA esclusa
/ Unità
14,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione