153160-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSS-10

Connettore a innesto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSS-10
Rubix:160000000582550
Produttore:153160
EAN:4052568011154
153160-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSS-10
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153160-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSS-10


Raccordo a innesto passa-parete QSS-10 Taglia=Standard, Diametro nominale=9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37,5 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Profilostandard
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,67 IVA esclusa
/ Unità
8,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore