Riferimenti
Festo:QSC-8
Rubix:160000000582654
Produttore:153264
EAN:4052568033408

Riepilogo info tecniche
| Materiale | tereftalato di polibutilene |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153264-CALOTTA A INNESTO QSC-8
Tappo ad innesto QSC-8 Dimensioni=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 6 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,8 g |
|---|---|
| Materiale | tereftalato di polibutilene |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | qsc |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore