T INNESTABILE CON CODOLO LATERALE D.4 T0504V0
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T0504V0 NULLO
Rubix:999190900056806


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INNESTABILE CON CODOLO LATERALE D.4 T0504V0
T INNESTABILE CON CODOLO LATERALE 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø4 mm |
| Profilo | tecno-rap (raccordo a t) |
| Connessione 2 | per tubo ø4 mm |
| Tipologia | raccordo automatico a innesto (push-in) a t con codolo laterale |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione