130798-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-10-50

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-1/4-10-50
Rubix:160000000581341
Produttore:130798
EAN:4052568025199
130798-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-10-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130798-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-10-50


Raccordo a innesto a T QST-1/4-10-50 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=50

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x135x90 mm
Peso43,1 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 4,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore