133146-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8H-B

Connettore a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSY-8H-B
Rubix:160000000581864
Produttore:133146
EAN:4052568030254
133146-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8H-B
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1plug-in sleeve ø 8 mm (qs-8)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 133146-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8H-B


Raccordo a innesto a Y QSY-8H-B Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12,3 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1plug-in sleeve ø 8 mm (qs-8)
Profilostandard
Connessione 2for tubing ø 8 mm
Temperatura massima80 °C
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,98 IVA esclusa
/ Unità
7,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore