Y GIREVOLE CILINDIRCO D. 08-1/8 T23G0818
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T23G0818
Rubix:999190900057109


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero ixef (fibra di vetro) + pom (copolimero iso1043-1); parti in ottone cw614n; guarnizioni in nbr 70; molle in acciaio inox aisi 301 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y GIREVOLE CILINDIRCO D. 08-1/8 T23G0818
Y INNESTABILE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero ixef (fibra di vetro) + pom (copolimero iso1043-1); parti in ottone cw614n; guarnizioni in nbr 70; molle in acciaio inox aisi 301 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
| Profilo | y girevole |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico y innestabile con filetto cilindrico maschio con o-ring (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione