01051029-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L06-00A-X35

Gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L06-00A-X35
Rubix:999200300015342
Produttore:KQ2L06-00A-X35
EAN:3618032155611
01051029-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L06-00A-X35

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (maschio);304 acciaio inossidabile (piastra di serraggio);304 acciaio inossidabile, c3604, pbt (guida);pom (morsetto di serraggio e pulsante di sblocco);nbr (tenuta);304 acciaio inossidabile, nbr (guarnizione)
Connessione 16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01051029-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L06-00A-X35


KQ2 one-touch, raccordi metrici e in pollici sono disponibili in un'ampia gamma di misure, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata assicura una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso che è comune nei raccordi a compressione. La ghiera di sgancio KQ2 libera sia la testa di serraggio che il morsetto di serraggio, consentendo una bassa forza di sgancio per la semplice rimozione del tubo.

Punti di forza

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (maschio);304 acciaio inossidabile (piastra di serraggio);304 acciaio inossidabile, c3604, pbt (guida);pom (morsetto di serraggio e pulsante di sblocco);nbr (tenuta);304 acciaio inossidabile, nbr (guarnizione)
Connessione 16
Connessione 26
Diametro tubo6 mm
4,19 IVA esclusa
/ Unità
5,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore