558779-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-Q10-E-P10

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-L-Q10-E-P10
Rubix:160000000603358
Produttore:558779
EAN:4052568055172
558779-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-Q10-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558779-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-Q10-E-P10


Raccordo a innesto a L NPQM-L-Q10-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=9 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28,72 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 110 mm
Profilostandard
Connessione 210 mm
Temperatura massima70 °C
€ 4,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione