00281479-ARTICOLO LQ1L23-F

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:LQ1L23-F
Rubix:999221025042059
EAN:3618035953825
00281479-ARTICOLO LQ1L23-F

Riepilogo info tecniche

Materialefluoropolimero
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00281479-ARTICOLO LQ1L23-F


SMC high purity HYPER FITTING series LQ* responds to the latest demands in process control. From parts cleaning to assembly and packaging, all processes are controlled for cleanliness, and the use of new PFA virtually eliminates particle generation and TOC (total organic carbon) allowing confident use for the most demanding applications. If chemistries or flow requirements are changed duing process, our face seal design allows for quick change of tubing, and/or tube diameters, using the same fitting body.
LQ1L, raccordo in resina fluoropolimerica gran purezza, collegamento filettato - Modello gomito

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x39x30 mm
Peso13 g
Materialefluoropolimero
Connessione 1r 1/4
Connessione 26
Paese d'origineJP
€ 34,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione