9389-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO SCK-PK-6-KU

Connettore rapido passaparete

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SCK-PK-6-KU
Rubix:160000000578810
Produttore:9389
EAN:4052568020675
9389-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO SCK-PK-6-KU

Riepilogo info tecniche

Materialepom
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9389-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO SCK-PK-6-KU


Design polimerico del connettore rapido passaparete SCK-PK-6-KU. Dimensione nominale=5,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Collegamento pneumatico=(* M12x1, * PK-6 con dado di unione)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x100x20 mm
Peso8,87 g
Materialepom
Connessione 18 mm
Connessione 28 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
6,99 IVA esclusa
/ Unità
8,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione