4091-CONNETTORE MASCHIO KS2-CK-3

Spina per accoppiamento rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:KS2-CK-3
Rubix:160000000578173
Produttore:4091
EAN:4052568018665
4091-CONNETTORE MASCHIO KS2-CK-3

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4091-CONNETTORE MASCHIO KS2-CK-3


Connettore maschio KS2-CK-3 Per raccordi autobloccanti. Diametro nominale=2 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale normale=68 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x50x10 mm
Peso4,84 g
Materialeottone nichelato
Connessione 14 mm
Connessione 210 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 4,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione