12432-RACCORDO A T A NIPPLO SPINATO TCN-M5-PK-4

Raccordo a T Barb

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:TCN-M5-PK-4
Rubix:160000000579089
Produttore:12432
EAN:4052568021474
12432-RACCORDO A T A NIPPLO SPINATO TCN-M5-PK-4
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio (alloggiamento)
Connessione 1tubing o,d, 6mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 12432-RACCORDO A T A NIPPLO SPINATO TCN-M5-PK-4


Raccordo a T a nipplo spinato TCN-M5-PK-4 Per tubi in plastica PAN, PUN, PP, PU, PR, con anello di tenuta, orientabile Diametro nominale=2,9 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x40x20 mm
Peso7,44 g
Materialeacciaio (alloggiamento)
Connessione 1tubing o,d, 6mm
Connessione 2m5
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,11 IVA esclusa
/ Unità
9,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione