558778-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-Q8-E-P10
Connettore a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQM-L-Q8-E-P10
Rubix:160000000603357
Produttore:558778
EAN:4052568055165

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | for tubing ø 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 558778-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-Q8-E-P10
Raccordo a innesto a L NPQM-L-Q8-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=7 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22,8 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | for tubing ø 8 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | for tubing ø 8 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione