186123-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G3/8-10
Raccordo a innesto a L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-G3/8-10
Rubix:160000000587702
Produttore:186123
EAN:4052568039301

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186123-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G3/8-10
Raccordo a L a innesto QSL-G3/8-10 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,2 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x100x40 mm |
|---|---|
| Peso | 41,5 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 10 |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore