130644-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-12-F

Connettore a innesto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSS-12-F
Rubix:160000000581187
Produttore:130644
EAN:4052568023942
130644-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-12-F

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130644-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-12-F


Raccordo a innesto passa-parete QSS-12-F Taglia=Standard, Diametro nominale=7,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x30x30 mm
Peso104 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Profilostandard
Connessione 212 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 9,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione