L INTERMEDIO 12/10 3061200
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3061200
Rubix:999190900055890
Produttore:3061200


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n (ot 58) |
|---|---|
| Connessione 1 | calzamento per tubo 12 mm (ød 12/10) |
Documenti
Dettagli del prodotto : L INTERMEDIO 12/10 3061200
RACCORDO AD L INTERMEDIO 1° Diametro nominale Tubo:12.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n (ot 58) |
|---|---|
| Connessione 1 | calzamento per tubo 12 mm (ød 12/10) |
| Profilo | l intermedio |
| Connessione 2 | calzamento per tubo 10 mm (ød 12/10) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento serie 300 (ottone) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore