01162650-ARTICOLO KQ2H06-02AP

Raccordo push-in serie KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2H06-02AP
Rubix:999221025050770
Produttore:KQ2H06-02AP
EAN:3618036064513
01162650-ARTICOLO KQ2H06-02AP
Riepilogo info tecniche
Materialec3604, pbt, pp (corpo); c3604 (perno); acciaio inox 304 (mandrino); acciaio inox 304, c3604, pbt (guida); pom (pinza, pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01162650-ARTICOLO KQ2H06-02AP


SMC lancia una nuova gamma di giunti migliorati: la serie KQ2. Con oltre 50 corpi, la nuova serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di giunti miniaturizzati. L'inserimento e la tenuta di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza per la rimozione, consentendo un accoppiamento più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 è inoltre caratterizzata da dimensioni ridotte - larghezza e altezza ridotte fino al 23% - che consentono di ottenere giunti più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali di filettatura in ottone o ottone e nichel e due tipi di giunti per connessioni ripetute e per non contaminare la tenuta. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a bassa velocità e fino a Ø16 mm per applicazioni ad alta velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Materialec3604, pbt, pp (corpo); c3604 (perno); acciaio inox 304 (mandrino); acciaio inox 304, c3604, pbt (guida); pom (pinza, pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 11/4
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,43 IVA esclusa
/ Unità
2,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione