153112-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-10

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-1/4-10
Rubix:160000000582502
Produttore:153112
EAN:4052568032050
153112-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153112-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-10


Raccordo a innesto a T QST-1/2-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso41,15 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 6,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione