GOMITO GIREVOLE CONICO D.6-3/8 T22C0638
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT22C0638
Rubix:999190900057029
Produttore:T22C0638


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE CONICO D.6-3/8 T22C0638
GOMITO GIREVOLE FILETTO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap) |
|---|---|
| Connessione 1 | ø6 mm |
| Profilo | gomito girevole conico |
| Connessione 2 | 3/8' (filetto conico) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole filetto conico (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione