Riferimenti
Titan Engineering:RPX01C1812
Rubix:999190900057311
Produttore:AMC1807M


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RPX01C1812 AMC1807M
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:18.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø18 mm |
| Profilo | diritto filetto conico maschio |
| Connessione 2 | 1/2' bspt (conico) maschio |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | diritto filetto conico maschio |
| Diametro tubo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore