ANELLO 2 VIE GIREVOLE CON ASTA 12 - G1/2 T15B1212
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT15B1212
Rubix:999190900056906
Produttore:T15B1212


Riepilogo info tecniche
| Materiale | technopolymer (pom copolimero; supporti e anello con rinforzo in fibra di vetro) con guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco tubo ø12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO 2 VIE GIREVOLE CON ASTA 12 - G1/2 T15B1212
ANELLO A DUE VIE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | technopolymer (pom copolimero; supporti e anello con rinforzo in fibra di vetro) con guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco tubo ø12 mm |
| Profilo | t15b |
| Connessione 2 | filetto g1/2 (1/2') |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello a 2 vie girevole con asta (t15b) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione