Riferimenti
SMC:KQ2L04-01AS-X35
Rubix:999201221085466
Produttore:KQ2L04-01AS-X35

Riepilogo info tecniche
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inossidabile 304 (morsetto);acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida);pom (colletto e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01051037-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L04-01AS-X35
Gomito Maschio
Punti di forza
•Accetta tubi in nylon e poliuretano
Applicabile sia per applicazioni in vuoto che a pressione positiva
Il collare di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Pressione massima (vuoto) di 1.0MPa
Applicabile sia per applicazioni in vuoto che a pressione positiva
Il collare di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Pressione massima (vuoto) di 1.0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inossidabile 304 (morsetto);acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida);pom (colletto e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | 1/8 |
| Connessione 2 | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione