MIXED BULKHEAD 6MM 3146 06 00
Legris Connettore Bulkhead Misto 3160
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:3146 06 00
Rubix:160000001718128
Produttore:3146 06 00
EAN:0820099237664


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MIXED BULKHEAD 6MM 3146 06 00
Connessione di 2 tubi attraverso un pannello, con tenuta ottimizzata tra il raccordo e il pannello. Il raccordo universale consente il collegamento fisso ai tubi metallici da un lato, mentre il raccordo push-in dall'altro consente di collegare e scollegare facilmente i tubi in polimero.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione raccordo 2: 6 mm O.D.
Dimensione raccordo 2: 6 mm
Tipo raccordo 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 15
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Paratia
Stile di prodotto: Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,028
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione raccordo 2: 6 mm O.D.
Dimensione raccordo 2: 6 mm
Tipo raccordo 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 15
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Paratia
Stile di prodotto: Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,028
Punti di forza
- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per risparmiare spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per risparmiare spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 297 g |
| Materiale | ottone nichelato (corpo); nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | 3146 |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione