578361-RACCORDO A INNESTO NPQH-D-G18-S6-P10
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-D-G18-S6-P10
Rubix:160000000606733
Produttore:578361
EAN:4052568060640

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (alloggiamento);fpm (guarnizione);ottone (anello di rilascio);acciaio inossidabile ad alta lega (gancio di fissaggio del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578361-RACCORDO A INNESTO NPQH-D-G18-S6-P10
Raccordo a innesto NPQH-D-G18-S6-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Materiale | ottone (alloggiamento);fpm (guarnizione);ottone (anello di rilascio);acciaio inossidabile ad alta lega (gancio di fissaggio del tubo) |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione