FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES NE/11433

Sk 10/8 Pneufit C

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

IMI Norgren:NE/11433
Rubix:160000001764227
Produttore:NE/11433
FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES NE/11433

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (corpo principale); nbr (guarnizioni e o-ring); ottone nichelato (corpo filettato); pom (anello di rilascio e di ritenuta); acciaio inossidabile (anello di presa); pressofusione di zinco (manicotto del colletto); chemitech g-175l (rivestimento della filettatura)
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FITTINGS & ACCESSORIES METRIC COMPOSITES NE/11433


Sk 10/8 Pneufit C

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepbt (corpo principale); nbr (guarnizioni e o-ring); ottone nichelato (corpo filettato); pom (anello di rilascio e di ritenuta); acciaio inossidabile (anello di presa); pressofusione di zinco (manicotto del colletto); chemitech g-175l (rivestimento della filettatura)
Connessione 110 mm
Profilopneufit c
Connessione 28 mm
Temperatura massima60 °C
Tipologiakit di raccordi 8 e 10mm (valigetta assortita)
Diametro tubo10 mm
1129,35 IVA esclusa
/ Unità
1377,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione