558715-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G38-Q8-P10

Raccordo ad innesto NPQM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:NPQM-L-G38-Q8-P10
Rubix:160000000603325
Produttore:558715
EAN:4052568054847
558715-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G38-Q8-P10
Riepilogo info tecniche
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione del tubo)
Connessione 1male thread g3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 558715-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G38-Q8-P10


Raccordo L a innesto NPQM-L-G38-Q8-P10 dimensione = Standard, dimensione nominale = 6 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = anello di tenuta, struttura design = principio Push/pull, intervallo completo temperatura pressione operativa =-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37,7 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione del tubo)
Connessione 1male thread g3/8
Connessione 2for 8 mm o.d. tube
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,84 IVA esclusa
/ Unità
4,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione