186351-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/4-12

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-G1/4-12
Rubix:160000000587930
Produttore:186351
EAN:4052568041366
186351-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/4-12

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186351-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/4-12


Raccordo a innesto a L QSL-G1/4-12 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,2 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x30 mm
Peso48 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilonorma
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 4,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione