TRANSAIR MALE STUD FIT'G 25 X 6605 25 21
Legris Attacco a vite, d=25 x R1/2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:6605 25 21
Rubix:999200500033541
Produttore:6605 25 21

Documenti
Dettagli del prodotto : TRANSAIR MALE STUD FIT'G 25 X 6605 25 21
Progettato per facilitare il collegamento e il posizionamento dei tubi.
Applicazione: Aria compressa, vuoto, gas industriale, gas inerte
Tempo di montaggio: 0,17
Materiale corpo: Polimero tecnico, alluminio trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: R 1/2
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Dimensione filettatura attacco (pollici): 1/2
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/A
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Stile di prodotto: Raccordo a vite
Stile del prodotto: Maschio BSPT
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Forma: Dritto
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,03, 1
Peso: 0,365, 0,1659
Tempo di montaggio: 0,17
Materiale corpo: Polimero tecnico, alluminio trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: R 1/2
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Dimensione filettatura attacco (pollici): 1/2
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/A
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Stile di prodotto: Raccordo a vite
Stile del prodotto: Maschio BSPT
Tipo di prodotto: Tubi per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Forma: Dritto
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,03, 1
Peso: 0,365, 0,1659
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Connessione 2 | 25 |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
