133005-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-I-R

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSM-M5-6-I-R
Rubix:160000000581732
Produttore:133005
EAN:4052568028961
133005-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-I-R
Riepilogo info tecniche
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 133005-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-6-I-R


Raccordo a innesto QSM-M5-6-I-R Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x8x8 mm
Peso4,19 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m5
Profilomini
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,11 IVA esclusa
/ Unità
2,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore