194589-RACCORDO A INNESTO CQ-1-28H

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CQ-1-28H
Rubix:160000000589861
Produttore:194589
EAN:4052568080617
194589-RACCORDO A INNESTO CQ-1-28H

Riepilogo info tecniche

Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 194589-RACCORDO A INNESTO CQ-1-28H


Raccordo a innesto CQ-1-28H Per portate elevate Diametro nominale=23 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso197,5 g
Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1
Connessione 228
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
32,05 IVA esclusa
/ Unità
39,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione