186243-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/8-4

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV4-G1/8-4
Rubix:160000000587822
Produttore:186243
EAN:4052568040451
186243-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/8-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186243-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV4-G1/8-4


Distributore multiplo QSLV4-G1/8-4 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30,77 g
Materialepbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 1g 1/8
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
11,66 IVA esclusa
/ Unità
14,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione