TRANSAIR MALE STUD FIT'G 16,5X 6605 17 21
Legris Montaggio a perno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:6605 17 21
Rubix:999200500033540
Produttore:6605 17 21


Riepilogo info tecniche
| Materiale | polimero tecnico; alluminio trattato |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 in |
Documenti
Dettagli del prodotto : TRANSAIR MALE STUD FIT'G 16,5X 6605 17 21
I raccordi Transair per tubi in alluminio si installano rapidamente e con un minimo di utensili. Tutti i raccordi Transair sono progettati per adattarsi saldamente ai tubi in alluminio Transair, aumentando l'efficienza del sistema e prevenendo le perdite di aria compressa. I raccordi Transair sono disponibili in una varietà di stili per facilitare l'assemblaggio e la progettazione di sistemi di aria compressa, vuoto e gas industriali/inerti. Tutti i componenti Transair possono essere integrati in sistemi esistenti in rame o acciaio, consentendo una facile espansione di un sistema esistente.
Applicazioni: Aria compressa, vuoto, gas industriale, gas inerte
Tempo di montaggio: 0,17
Materiale corpo: Polimero tecnico, alluminio trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1/2, 16,5
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: R 1/2
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): 1/2
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/D
O.d.t. del tubo (pollici): 1/2
Orario del tubo (mm): 16,5
Stile di prodotto: Raccordo a vite
Stile del prodotto: Maschio BSPT
Tipo di prodotto: Tubazioni per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Forma: Dritto
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,03, 1
Peso: 0,242, 0,11
Tempo di montaggio: 0,17
Materiale corpo: Polimero tecnico, alluminio trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1/2, 16,5
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: R 1/2
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): 1/2
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 232, 16 bar 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/ca
Temperatura massima di esercizio: 185, 85
Temperatura minima di esercizio: -4, -20
O.d. tubo 2 (pollici): N/A
O.d. del tubo 2 (mm): N/D
O.d.t. del tubo (pollici): 1/2
Orario del tubo (mm): 16,5
Stile di prodotto: Raccordo a vite
Stile del prodotto: Maschio BSPT
Tipo di prodotto: Tubazioni per aria compressa
Quantità per scatola: 1
Forma: Dritto
Senza silicone: Sì
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,03, 1
Peso: 0,242, 0,11
Punti di forza
-Tecnologia di connessione rapida
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni
Modulare e riutilizzabile
Resistente alla corrosione
Portata ottimale
Riciclabile al 100%
Installazione più rapida
Costi di installazione inferiori
Pressurizzazione immediata
Leggero
Garanzia di 10 anni
Applicazioni
Assemblaggio di autoveicoli; alimenti e bevande; imballaggio; impianti industriali; aerospaziale; aria compressa; vuoto; gas industriali/inerti (ad es. argon, azoto, anidride carbonica).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polimero tecnico; alluminio trattato |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 in |
| Profilo | 6605 |
| Connessione 2 | 1/2 in |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione