01051048-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T04-00A-X35

Raccordo a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2T04-00A-X35
Rubix:999201221085493
Produttore:KQ2T04-00A-X35
EAN:3618036049916
01051048-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T04-00A-X35

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (tappo);304 acciaio inossidabile (piastra di serraggio);304 acciaio inossidabile, c3604, pbt (guida);pom (colletto e pulsante di sblocco);nbr (guarnizione);304 acciaio inossidabile, nbr (guarnizione)
Connessione 14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01051048-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T04-00A-X35


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di misure, tipologie di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la ridotta portata che è comune nei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 libera sia la testa di serraggio sia la ganascia, garantendo una bassa forza di sgancio per una facile rimozione del tubo.

Punti di forza

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (tappo);304 acciaio inossidabile (piastra di serraggio);304 acciaio inossidabile, c3604, pbt (guida);pom (colletto e pulsante di sblocco);nbr (guarnizione);304 acciaio inossidabile, nbr (guarnizione)
Connessione 14
Connessione 24
Diametro tubo4 mm
5,59 IVA esclusa
/ Unità
6,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore