558672-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G12-Q12-P10

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-G12-Q12-P10
Rubix:160000000603309
Produttore:558672
EAN:4052568054687
558672-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G12-Q12-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione del tubo)
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558672-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G12-Q12-P10


Raccordo a innesto NPQM-D-G12-Q12-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=10 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Struttura=Principio spinta/a trascinamento, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36,79 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione del tubo)
Connessione 1g 1/2
Connessione 212
4,24 IVA esclusa
/ Unità
5,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione