T LATERALE 8/6 3/8 3080838
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:3080838
Rubix:999190900055921


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : T LATERALE 8/6 3/8 3080838
RACCORDO A T LATERALE 1° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | raccordo a calzamento serie 300 |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore