153303-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-4

QSM Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M3-4
Rubix:160000000582688
Produttore:153303
EAN:4052568011284
153303-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-4

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio nichelato
Connessione 1m3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153303-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-4


Raccordo a innesto QSM-M3-4 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x30x10 mm
Peso2,47 g
Materialeacciaio nichelato
Connessione 1m3
Profiloqsm
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore