153275-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/4-6-B
Raccordo a innesto a L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSLF-1/4-6-B
Rubix:160000000582665
Produttore:153275
EAN:4052568033477

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153275-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/4-6-B
Raccordo a innesto a L QSLF-1/4-6-B orientabile a 360°, filettatura interna con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 3,6 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x80x20 mm |
|---|---|
| Peso | 21,4 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione