11973-RACCORDO PASSANTE CON NIPPLO SPINATO SCN-PK-4
Connettore a testa piatta con attacco a barile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SCN-PK-4
Rubix:160000000579071
Produttore:11973
EAN:4052568021382

Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio (alloggiamento);acciaio (dado) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubing o,d, 6mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11973-RACCORDO PASSANTE CON NIPPLO SPINATO SCN-PK-4
Raccordo passa-parete a nipplo spinato SCN-PK-4 Per tubo in plastica PAN, PUN, PL, PP, PU. Diametro nominale=2,8 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Temperatura ambiente=0 - 60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x70x20 mm |
|---|---|
| Peso | 7,75 g |
| Materiale | alluminio (alloggiamento);acciaio (dado) |
| Connessione 1 | tubing o,d, 6mm |
| Connessione 2 | 4 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione