130609-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-16
Connettore a Y a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSY-16
Rubix:160000000581159
Produttore:130609
EAN:4052568023676

Documenti
Dettagli del prodotto : 130609-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-16
Raccordo a innesto a Y QSY-16 Taglia=Standard, Diametro nominale=8,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x10x20 mm |
|---|---|
| Peso | 45,6 g |
| Materiale | pbt |
| Connessione 1 | 16 mm |
| Profilo | qsy |
| Connessione 2 | 16 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione