153164-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/4-6-B

Raccordo a pressione per paratie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSSF-1/4-6-B
Rubix:160000000582554
Produttore:153164
EAN:4052568011178
153164-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/4-6-B

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153164-RACCORDO PASSANTE A INNESTO QSSF-1/4-6-B


Raccordo a innesto passa-parete QSSF-1/4-6-B Con filetto femmina. Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x30 mm
Peso28 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 4,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione