50-1511-3759 1511 12/10-1/2

Raccordo rapido pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:1511 12/10-1/2
Rubix:170000000469559
Produttore:1511 12/10-1/2
50-1511-3759 1511 12/10-1/2

Riepilogo info tecniche

Materialeottone placcato al nickel
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-1511-3759 1511 12/10-1/2


Series 1000 rapid push-in fittings can be easily installed. The push-in locking nuts can be tightened both manually and with a spanner even in case of stiff tubes like the PA or the Hytrel Polyester. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
50-1511-3759 1511 12/10-1/2

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone placcato al nickel
Connessione 1g 1/2
Connessione 212
2,81 IVA esclusa
/ Unità
3,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione