132058-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/2-12-20

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSL-G1/2-12-20
Rubix:160000000581532
Produttore:132058
EAN:4052568027100
132058-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/2-12-20
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 132058-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/2-12-20


Raccordo a innesto a L QSL-G1/2-12-20 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=10,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=20

Informazioni tecniche


Attributi
Peso73,91 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Profilostandard
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,45 IVA esclusa
/ Unità
6,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore